Øglænd system - Bend 45º SPB-RF-40-45-100 SS - 1371767
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Vinkel (verdi) - 45°
Konstruktionstype - Stiv bue
Kabelrenne høyde - 40 mm
Kabelrenne bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693717670
Elnummer
1371767
Leverandørens varenummer
1371767
Typebeskrivelse
Kabelbaner offshore
Retningsendring:
Horisontal
Vinkel (verdi):
45°
Konstruktionstype:
Stiv bue
Kabelrenne høyde:
40 mm
Kabelrenne bredde:
100 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Bøyningsuførelse:
Glatt bøy
Innvendig radius:
75 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Sideveggsperforering:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse:
Andre


