Øglænd system - Bend 60º OE125 FE-60-900 R600 HDG - 1384221
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Type trinn - Profil, hullet
Vinkel (verdi) - 60°
Kabelstige høyde - 125 mm
Kabelstige bredde - 900 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger Offshore
EAN/GTIN
7070693842211
Elnummer
1384221
Leverandørens varenummer
1384221
Typebeskrivelse
1384221
Retningsendring:
Horisontal
Type trinn:
Profil, hullet
Vinkel (verdi):
60°
Kabelstige høyde:
125 mm
Kabelstige bredde:
900 mm
Materiale:
Stål
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Sideveggsperforering:
Ja
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Innvendig radius:
900 mm
Klar høyde:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Grå
60º bend blir levert som monterte 30º bend.


