Øglænd system - Bend 90º SPB-RF-40-90-400 SS - 1371765

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Bend 90º SPB-RF-40-90-400 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Konstruktionstype - Stiv bue

  • Kabelrenne høyde - 40 mm

  • Kabelrenne bredde - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070693717656

Elnummer

1371765

Leverandørens varenummer

1371765

Typebeskrivelse

Kabelbaner offshore

Retningsendring:

Horisontal

Vinkel (verdi):

90°

Konstruktionstype:

Stiv bue

Kabelrenne høyde:

40 mm

Kabelrenne bredde:

400 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Innvendig radius:

75 mm

Materialtykkelse:

1,5 mm

Sideveggsperforering:

Ja

Montasjehull i bunnen:

Ja

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

90º horisontalt bend med integrerte lasker.
Monteringsmål = radius: 75mm.