Øglænd system - Bend 90º SPBE-20-90-50 HDG - 13 020 10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Vinkel (verdi) - 90°
Konstruktionstype - Stiv bue
Kabelrenne høyde - 20 mm
Kabelrenne bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelbaner offshore
EAN/GTIN
7070693020107
Elnummer
1302010
Leverandørens varenummer
13 020 10
Typebeskrivelse
1302010
Retningsendring:
Horisontal
Vinkel (verdi):
90°
Konstruktionstype:
Stiv bue
Kabelrenne høyde:
20 mm
Kabelrenne bredde:
50 mm
Materiale:
Stål
Bøyningsuførelse:
Glatt bøy
Innvendig radius:
75 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Monteres uten behov for skjøtelask. Monteringsmål = radius: 75mm.


