Øglænd system - Deksel OE CO-150-3000 SS - 1302543
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 150 mm
Lengde - 3000 mm
Type feste - Dekselklammer
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger Offshore
EAN/GTIN
7070693025430
Elnummer
1302543
Leverandørens varenummer
1302543
Typebeskrivelse
1302543
Overdelsbredde:
150 mm
Lengde:
3000 mm
Type feste:
Dekselklammer
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Materialtykkelse:
1,5 mm
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Klar høyde:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Farge:
Grå


