Øglænd system - Deksel OE CO-300-3000 HDG - 1302538

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Deksel OE CO-300-3000 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 300 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Type feste - Dekselklammer

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Kabelstiger Offshore

EAN/GTIN

7070693025386

Elnummer

1302538

Leverandørens varenummer

1302538

Typebeskrivelse

1302538

Overdelsbredde:

300 mm

Lengde:

3000 mm

Type feste:

Dekselklammer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Materialtykkelse:

2 mm

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Klar høyde:

Ja

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Grå

Flatt deksel for OE kabelstigesystem. Lengde 3 m.