Øglænd system - Deksel OE CO-600-1500 HDG - 1302540

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Deksel OE CO-600-1500 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 600 mm

  • Lengde - 1500 mm

  • Type feste - Dekselklammer

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Kabelstiger Offshore

EAN/GTIN

7070693025409

Elnummer

1302540

Leverandørens varenummer

1302540

Typebeskrivelse

1302540

Overdelsbredde:

600 mm

Lengde:

1500 mm

Type feste:

Dekselklammer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Materialtykkelse:

2 mm

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Klar høyde:

Ja

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Grå

Deksel for OE kabelstigesystem. Lengde: 1.5 m.