Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Øglænd system - Deksel OE CO-750-1500 SS - 1302547

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Deksel OE CO-750-1500 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 750 mm

  • Lengde - 1500 mm

  • Type feste - Dekselklammer

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693025478

Elnummer

1302547

Leverandørens varenummer

1302547

Typebeskrivelse

1302547

Overdelsbredde:

750 mm

Lengde:

1500 mm

Type feste:

Dekselklammer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Materialtykkelse:

1,5 mm

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Klar høyde:

Ja

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Farge:

Grå

Deksel for OE kabelstigesystem. Lengde: 1.5 m.