Øglænd system - Deksel SPB CO-50 HDG - 1302600

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Deksel SPB CO-50 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 50 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Type feste - Dekselklammer

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693026000

Elnummer

1302600

Leverandørens varenummer

1302600

Typebeskrivelse

Kabelbaner offshore

Overdelsbredde:

50 mm

Lengde:

3000 mm

Type feste:

Dekselklammer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Materialtykkelse:

1,5 mm

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Flatt deksel for SPB kabelbanesystem. Lengde 3 m.
Monteres med vanlig dekselfeste eller med dekselløftekrok for ventilert deksel.