Øglænd system - Deksel SPB/LOE CO-400 SS - 1302608
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 400 mm
Lengde - 3000 mm
Type feste - Dekselklammer
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelbaner offshore
EAN/GTIN
7070693026086
Elnummer
1302608
Leverandørens varenummer
1302608
Typebeskrivelse
1302608
Overdelsbredde:
400 mm
Lengde:
3000 mm
Type feste:
Dekselklammer
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Materialtykkelse:
1,5 mm
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Monteres med vanlig dekselfeste eller med dekselløftekrok for ventilert deksel. Deksel for 45º/90º bend, T-avgr. og kryss på forespørsel.


