Øglænd system - Dekselfester LOE-75 CC SS - 13 723 79

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Dekselfester LOE-75 CC SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for gitterrenne - nei

  • Egnet for kabelstige - Ja

  • Egnet for kabelrenne - nei

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Kabelstiger landbaserte

EAN/GTIN

7070693723794

Elnummer

1372379

Leverandørens varenummer

13 723 79

Typebeskrivelse

1372379

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Dekselfeste for LOE kabelstigesystem og SPB kabelbanesystem.
Bruk 4 stk. pr. 3m deksel.