Øglænd system - Dekselfester SPB/LOE-55 CC SS - 13 726 70
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for gitterrenne - nei
Egnet for kabelstige - Ja
Egnet for kabelrenne - Ja
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693726702
Elnummer
1372670
Leverandørens varenummer
13 726 70
Typebeskrivelse
1372670
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
Ja
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Bruk 4 stk. pr. 3m deksel.


