Øglænd system - Dekselkrok SPB/LOE-55 CC HDG - 1372672
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for gitterrenne - nei
Egnet for kabelstige - Ja
Egnet for kabelrenne - Ja
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
EAN/GTIN
7070693726726
Elnummer
1372672
Leverandørens varenummer
1372672
Typebeskrivelse
1372672
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
Ja
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Bruk 4 stk. pr. 3m deksel.


