Øglænd system - Endestykke for skinne S-M AB 60x60x80-10/12 HDG - 1302502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 60 mm
Høyde - 60 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693025027
Elnummer
1302502
Leverandørens varenummer
1302502
Typebeskrivelse
Kabelstiger offshore
Lengde:
60 mm
Høyde:
60 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
80 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
150...900 mm
Klar høyde:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Grå
For innfestning av OE kabelstige eller Mekano® 100-1 og 100-2T mot vegg eller som feste av vertikale stigestrekk.


