Øglænd system - Endestykke for skinne S-M AB 60x60x80-10/12 SS - 1371716
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 60 mm
Høyde - 60 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693717168
Elnummer
1371716
Leverandørens varenummer
1371716
Typebeskrivelse
Kabelstiger offshore
Lengde:
60 mm
Høyde:
60 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
80 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
150...900 mm
Klar høyde:
Ja
Farge:
Grå
FESTEV.S-M AB 60X60-10/12 SS


