Øglænd system - Enkel strekkavlaster KLS-SP HDG - 1302223
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 53 mm
Høyde - 133 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693022231
Elnummer
1302223
Leverandørens varenummer
1302223
Typebeskrivelse
1302223
Lengde:
53 mm
Høyde:
133 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
40 mm
Klar høyde:
nei
Brukes for å unngå strekk i kabelen og gi dryppneseeffekt.