Øglænd system - Enkel strekkavlaster KLS-SP SS - 1302224
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 53 mm
Høyde - 133 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693022248
Elnummer
1302224
Leverandørens varenummer
1302224
Typebeskrivelse
Kabelstiger offshore
Lengde:
53 mm
Høyde:
133 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
40 mm
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
STREKKAVLASTER KLS-SP SS