Øglænd system - ETIN skrue og mutter (Ett nivå) ETIN LS-M6x40 SS - 1371831
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Lengde - 40 mm
Hodebredde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693718318
Elnummer
1371831
Leverandørens varenummer
1371831
Typebeskrivelse
Kabelbaner offshore
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Lengde:
40 mm
Hodebredde:
17 mm
Egnet for monteringsskinne:
Ja
ETIN SKRUE M6X40 A4 OE-B1 KPL.


