Øglænd system - ETIN Topplate ETIN TP SS/Polyamide - 1371830

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - ETIN Topplate ETIN TP SS/Polyamide

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lukket - Ja

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Sammenkoblbar - Ja

  • Type feste - Andre

  • Egnet for beskyttelsesslange - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693718301

Elnummer

1371830

Leverandørens varenummer

1371830

Typebeskrivelse

Kabelbaner offshore

Lukket:

Ja

Materiale:

Rustfritt stål

Sammenkoblbar:

Ja

Type feste:

Andre

Egnet for beskyttelsesslange:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Maks antall rør:

2

Med innlegg:

Ja

Farge:

Hvit

ETIN TOPP-PLATE OE-CT