Øglænd system - ETIN tubingbrakett for UNO-skinne A-UNO D-102-B HDG - 1302192
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 56 mm
Høyde - 7,5 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693021920
Elnummer
1302192
Leverandørens varenummer
1302192
Typebeskrivelse
1302192
Lengde:
56 mm
Høyde:
7,5 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
83 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Justerbar brakett for montering av ETIN tubingklammer på UNO-skinner.