Øglænd system - ETIN tubingklamme (Farge: Hvit) ETIN BU-ME-12 SS/Polyamide - 1371825
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lukket - Ja
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Sammenkoblbar - Ja
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693718257
Elnummer
1371825
Leverandørens varenummer
1371825
Typebeskrivelse
Kabelbaner offshore
Lukket:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Andre
Egnet for beskyttelsesslange:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Maks antall rør:
6
Med innlegg:
Ja
Farge:
Hvit
Metrisk ETIN 12 mm tubingklamme (farge hvit). Ved hjelp av adapterinnsatser kan klammen brukes til 10, 8 og 6 mm tubing.
For maksimum 12 mm tubing. 50 i pakken.
For maksimum 12 mm tubing. 50 i pakken.


