Øglænd system - Festeplate for koblingsboks A-SPB SO HDG - 1372055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Loddrett
Platehøyde - 168 mm
Platebredde - 40 mm
Type feste - Skrufeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693720557
Elnummer
1372055
Leverandørens varenummer
1372055
Typebeskrivelse
1372055
Modell / utførelse:
Loddrett
Platehøyde:
168 mm
Platebredde:
40 mm
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Festeplate for koblingsboks