Øglænd system - Festeplate for koblingsboks A-SPB SO SS - 1302156
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Loddrett
Platehøyde - 168 mm
Platebredde - 40 mm
Type feste - Skrufeste
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693021562
Elnummer
1302156
Leverandørens varenummer
1302156
Typebeskrivelse
Kabelbaner offshore
Modell / utførelse:
Loddrett
Platehøyde:
168 mm
Platebredde:
40 mm
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Rustfritt stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål


