Øglænd system - Festevinkel S-M AB 55x55x40-10 HDG - 1302494
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 55 mm
Høyde - 55 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693024945
Elnummer
1302494
Leverandørens varenummer
1302494
Typebeskrivelse
Kabelstiger offshore
Lengde:
55 mm
Høyde:
55 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
40 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
150...900 mm
Klar høyde:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Grå
For M10 skruer.


