Øglænd system - festevinkel S-M AB 65x80x40-10/12 HDG - 13 727 59
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 65 mm
Høyde - 80 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693727594
Elnummer
1372759
Leverandørens varenummer
13 727 59
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
65 mm
Høyde:
80 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
40 mm
Vinkelområde:
95...95 °
Materialkvalitet:
Andre
FESTE V. S-M AB65X80-10/12 HDG


