Øglænd system - Festevinkel S-M AB 65x80x60-10/12B - 13 727 62
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 80 mm
Høyde - 65 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693727624
Elnummer
1372762
Leverandørens varenummer
13 727 62
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
80 mm
Høyde:
65 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
60 mm
Vinkelområde:
96...96 °
Materialkvalitet:
Andre
FESTE V.S-M AB65X80-10/12B HDG