Øglænd system - Festevinkel S-M AB-HR-UB-M10-1½-2" HDG - 1302680

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Festevinkel S-M AB-HR-UB-M10-1½-2" HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Egnet for funksjonsopprettholdelse - Ja

  • Rustfritt stål, beiset - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693026802

Elnummer

1302680

Leverandørens varenummer

1302680

Typebeskrivelse

1302680

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

Ja

Rustfritt stål, beiset:

nei

Festevinkel med mange bruksområder.