Øglænd system - Firkant U-bøyle for RHS bjelker S-M UB-SQ-M8-SHS-100 SS - 1372592
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Høyde - 132 mm
Skruegjenger senteravstand - 111 mm
Gjengelengde - 30 mm
Ytre rørdiameter - 103 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693725927
Elnummer
1372592
Leverandørens varenummer
1372592
Typebeskrivelse
1372592
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Høyde:
132 mm
Skruegjenger senteravstand:
111 mm
Gjengelengde:
30 mm
Ytre rørdiameter:
103 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjengetype:
Metrisk
U-Bøyle Firkant med flensmutter
Typenavn angir dimensjoner.
Typenavn angir dimensjoner.


