Øglænd system - Firkant U-bøyle for RHS bjelker S-M UB-SQ-M8-SHS-50 SS - 1372590
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Gjengemål metrisk (M.). - 8 
- Høyde - 77,1 mm 
- Skruegjenger senteravstand - 65 mm 
- Gjengelengde - 30 mm 
- Ytre rørdiameter - 57 mm 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
7070693725903
Elnummer
1372590
Leverandørens varenummer
1372590
Typebeskrivelse
1372590
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Høyde:
77,1 mm
Skruegjenger senteravstand:
65 mm
Gjengelengde:
30 mm
Ytre rørdiameter:
57 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjengetype:
Metrisk
U-Bøyle Firkant med flensmutter
Typenavn angir dimensjoner.
Typenavn angir dimensjoner.


