Øglænd system - Firkant U-bøyle for RHS bjelker S-M UB-SQ-M8-SHS-80 SS - 1372591
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Høyde - 112,5 mm
Skruegjenger senteravstand - 91 mm
Gjengelengde - 30 mm
Ytre rørdiameter - 83 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693725910
Elnummer
1372591
Leverandørens varenummer
1372591
Typebeskrivelse
1372591
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Høyde:
112,5 mm
Skruegjenger senteravstand:
91 mm
Gjengelengde:
30 mm
Ytre rørdiameter:
83 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjengetype:
Metrisk
U-Bøyle Firkant med flensmutter
Typenavn angir dimensjoner.
Typenavn angir dimensjoner.