Øglænd system - Fjærmutter S-UNO NU-M-4108 SS - 1371877

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Fjærmutter S-UNO NU-M-4108 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Gjengemål metrisk (M.). - 8

  • Gjengetype - Metrisk

  • Med fjær - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693718776

Elnummer

1371877

Leverandørens varenummer

1371877

Typebeskrivelse

Kabelstiger offshore

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjengemål metrisk (M.).:

8

Gjengetype:

Metrisk

Med fjær:

Ja

UNO-mutter med fjær for U-41-skinne.