Øglænd system - Flattstål Fl-LW-11x30-40x8x3000 HDG - 1372102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 3000 mm
Profilform - Flat profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693721028
Elnummer
1372102
Leverandørens varenummer
1372102
Typebeskrivelse
1372102
Lengde:
3000 mm
Profilform:
Flat profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
40 mm
Høyde:
8 mm
Materialtykkelse:
8 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
11 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei


