Øglænd system - Flattstål Fl-LW-7x35-25x5x3000 HDG - 1372111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 3000 mm
Profilform - Flat profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693721110
Elnummer
1372111
Leverandørens varenummer
1372111
Typebeskrivelse
1372111
Lengde:
3000 mm
Profilform:
Flat profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
25 mm
Høyde:
5 mm
Materialtykkelse:
5 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
7 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei


