Øglænd system - Flattstål Fl-LW-7x35-25x5x3000 SS - 1371930
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 3000 mm
Profilform - Flat profil
Materiale - Rustfritt stål
Materialkvalitet - Rustfritt og syrefast stål
Bredde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693719308
Elnummer
1371930
Leverandørens varenummer
1371930
Typebeskrivelse
Kabelstiger offshore
Lengde:
3000 mm
Profilform:
Flat profil
Materiale:
Rustfritt stål
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Bredde:
25 mm
Høyde:
5 mm
Materialtykkelse:
5 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
7 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei


