Øglænd system - Flexi-armaturfeste OE100-AH HDG - 1302497
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 86 mm
Høyde - 132 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693024976
Elnummer
1302497
Leverandørens varenummer
1302497
Typebeskrivelse
1302497
Lengde:
86 mm
Høyde:
132 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
90 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Fleksibel armaturbrakett som vinkles etter behov. Kan festes på sidevangen eller trinnet på kabelstigen.
Tilpasset Glamox/CEAG o.a. Kan festes over eller under trinn og på OE kabelsstigens vange. Leveres i sett med 2 justeringsbolter.
Tilpasset Glamox/CEAG o.a. Kan festes over eller under trinn og på OE kabelsstigens vange. Leveres i sett med 2 justeringsbolter.