Øglænd system - Flexi-vertikalbend 0º-90º OE100 FR-450 SS - 1371638
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Loddrett stigende
Type trinn - Profil, hullet
Vinkel (verdi) - Justerbar
Kabelstige høyde - 100 mm
Kabelstige bredde - 450 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693716383
Elnummer
1371638
Leverandørens varenummer
1371638
Typebeskrivelse
Kabelstiger offshore
Retningsendring:
Loddrett stigende
Type trinn:
Profil, hullet
Vinkel (verdi):
Justerbar
Kabelstige høyde:
100 mm
Kabelstige bredde:
450 mm
Materiale:
Stål
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Sideveggsperforering:
Ja
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Klar høyde:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå