Øglænd system - Flexi-vertikalbend 0º-90º OE100 FR-900 HDG - 1371635
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Loddrett stigende
Type trinn - Profil, hullet
Vinkel (verdi) - Justerbar
Kabelstige høyde - 100 mm
Kabelstige bredde - 900 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693716352
Elnummer
1371635
Leverandørens varenummer
1371635
Typebeskrivelse
Kabelstiger offshore
Retningsendring:
Loddrett stigende
Type trinn:
Profil, hullet
Vinkel (verdi):
Justerbar
Kabelstige høyde:
100 mm
Kabelstige bredde:
900 mm
Materiale:
Stål
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Sideveggsperforering:
Ja
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Klar høyde:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Grå
For både inn- og utvendig. Komplett med to sett koplingslasker og justeringsbolter. Ikke behov for ytterligere skjøtelasker.


