Øglænd system - Flexi-vertikalbend del OE100 FR-PA-300 HDG - 1371651

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Flexi-vertikalbend del OE100 FR-PA-300 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Loddrett stigende

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Vinkel (verdi) - Justerbar

  • Kabelstige høyde - 100 mm

  • Kabelstige bredde - 300 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693716512

Elnummer

1371651

Leverandørens varenummer

1371651

Typebeskrivelse

1371651

Retningsendring:

Loddrett stigende

Type trinn:

Profil, hullet

Vinkel (verdi):

Justerbar

Kabelstige høyde:

100 mm

Kabelstige bredde:

300 mm

Materiale:

Stål

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Sideveggsperforering:

Ja

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Klar høyde:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Farge:

Grå

Fleksibel inn- og utvendig riser fra 1-90 grader.
Kombinasjonen med 9- og 10-hulls sirkler gir justeringsmulighet på 4°.