Øglænd system - Flexi-vertikalbend del OE100 FR-PA-450 SS - 1371644
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Loddrett stigende
Type trinn - Profil, hullet
Vinkel (verdi) - Justerbar
Kabelstige høyde - 100 mm
Kabelstige bredde - 450 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693716444
Elnummer
1371644
Leverandørens varenummer
1371644
Typebeskrivelse
1371644
Retningsendring:
Loddrett stigende
Type trinn:
Profil, hullet
Vinkel (verdi):
Justerbar
Kabelstige høyde:
100 mm
Kabelstige bredde:
450 mm
Type sidebjelker:
Profil (åpen)
Sideveggsperforering:
Ja
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
Ja
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
Kombinasjonen med 9- og 10-hulls sirkler gir justeringsmulighet på 4°.