Øglænd system - Flexi-vertikalbend SPB-RF FR-150 SS - 1371777
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Stigende/fallende
Vinkel (verdi) - Justerbar
Konstruktionstype - Leddbue, komplett
Kabelrenne høyde - 40 mm
Kabelrenne bredde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693717779
Elnummer
1371777
Leverandørens varenummer
1371777
Typebeskrivelse
1371777
Retningsendring:
Stigende/fallende
Vinkel (verdi):
Justerbar
Konstruktionstype:
Leddbue, komplett
Kabelrenne høyde:
40 mm
Kabelrenne bredde:
150 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Bøyningsuførelse:
Glatt bøy
Innvendig radius:
105 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Sideveggsperforering:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bøyes til 30°, 45°, 90° eller ønsket vinkel. Bøyes til 30°, 45°, 90° eller ønsket vinkel. Bøyes enkelt til ønsket vinkel og monteres uten behov for skjøtelask. Denne fleksible delen erstatter alle inn- og utvendige vertikalbend. Faste vertikalbend på forespørsel.


