Øglænd system - Flexi-vertikalbend SPB-RF FR-600 SS - 1371782

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Flexi-vertikalbend SPB-RF FR-600 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Stigende/fallende

  • Vinkel (verdi) - Justerbar

  • Konstruktionstype - Leddbue, komplett

  • Kabelrenne høyde - 40 mm

  • Kabelrenne bredde - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070693717823

Elnummer

1371782

Leverandørens varenummer

1371782

Typebeskrivelse

Kabelbaner offshore

Retningsendring:

Stigende/fallende

Vinkel (verdi):

Justerbar

Konstruktionstype:

Leddbue, komplett

Kabelrenne høyde:

40 mm

Kabelrenne bredde:

600 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Innvendig radius:

105 mm

Materialtykkelse:

1,5 mm

Sideveggsperforering:

Ja

Montasjehull i bunnen:

Ja

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

RISER FLEXI SPBE-FR3-600 SS