Øglænd system - Flexibend Elbow Flexi SPB-EF-50 SS - 1302079

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Flexibend Elbow Flexi SPB-EF-50 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Vinkel (verdi) - Justerbar

  • Konstruktionstype - Stiv bue

  • Kabelrenne høyde - 40 mm

  • Kabelrenne bredde - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693020794

Elnummer

1302079

Leverandørens varenummer

1302079

Typebeskrivelse

1302079

Retningsendring:

Horisontal

Vinkel (verdi):

Justerbar

Konstruktionstype:

Stiv bue

Kabelrenne høyde:

40 mm

Kabelrenne bredde:

50 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Materialtykkelse:

1,5 mm

Sideveggsperforering:

Ja

Montasjehull i bunnen:

Ja

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Fleksibelt horisontalt bend som kan justeres til ønsket vinkel fra 30 til 90º.
Bøyes enkelt til ønsket vinkel og monteres uten behov for skjøtelask. Leveres med skruer og festeplate som brukes ved vinkler opp til 45°.