Øglænd system - Hengsle horisontal OE100 HH SS - 13 716 80
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vinkelskjøtestykke
Leddforbindelse, horisontal - Ja
Leddforbindelse, vertikal - nei
Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger Offshore
EAN/GTIN
7070693716802
Elnummer
1371680
Leverandørens varenummer
13 716 80
Typebeskrivelse
Kabelstiger offshore
Modell / utførelse:
Vinkelskjøtestykke
Leddforbindelse, horisontal:
Ja
Leddforbindelse, vertikal:
nei
Forbindelsestype:
Skjøtestykke med skruer
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Klar høyde:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Farge:
Grå
Maks vinkel
OE 150 mm bredde = 37,2°
OE 300 mm bredde = 21,0°
OE 450 mm bredde = 14,6°
OE 600 mm bredde = 11,2°
OE 750 mm bredde = 9,0°
OE 900 mm bredde = 7,6°


