Øglænd system - Hengsle Vertikal LOE-75 HV SS - 13 723 75
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vinkelskjøtestykke
Leddforbindelse, horisontal - nei
Leddforbindelse, vertikal - Ja
Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
EAN/GTIN
7070693723756
Elnummer
1372375
Leverandørens varenummer
13 723 75
Typebeskrivelse
1372375
Modell / utførelse:
Vinkelskjøtestykke
Leddforbindelse, horisontal:
nei
Leddforbindelse, vertikal:
Ja
Forbindelsestype:
Skjøtestykke med skruer
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Lengde:
298 mm
Klar høyde:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Patentert leddbeslag med stabilitet tilsvarende sveiseforbindelse og som med kombinasjonen 9 og 10 hull gir justerinsmulighet i trinn på 4º


