Øglænd system - Høytalerbrakett OE-SPEA-S SS - 1302694
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 195 mm
Høyde - 150 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693026949
Elnummer
1302694
Leverandørens varenummer
1302694
Typebeskrivelse
1302694
Lengde:
195 mm
Høyde:
150 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
100 mm
Klar høyde:
nei
Høytalerbrakett for sveising til vegg. Kombinerer support for kabelbane og høyttaler/varsellys.
Klargjort med hull for TAG-plate og strekkavlasting.
Klargjort med hull for TAG-plate og strekkavlasting.


