Øglænd system - Innvendig skjøte/oppheng SPB-LB SC-50 PG - 1301025

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Innvendig skjøte/oppheng SPB-LB SC-50 PG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skjøtestykke til kabelrenner

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Forbindelsestype - Andre

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693010252

Elnummer

1301025

Leverandørens varenummer

1301025

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Modell / utførelse:

Skjøtestykke til kabelrenner

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Forbindelsestype:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

50...50 mm

Lengde:

200 mm

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Kosteffektivt skjøt/oppheng som gir en glatt, pen utside - 3m opphengsavstand.