Øglænd system - Innvendig veggbrakett S-SPB CA-IN-100 PG - 1301095
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 86 mm
Høyde - 81,6 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693010955
Elnummer
1301095
Leverandørens varenummer
1301095
Typebeskrivelse
1301095
Lengde:
86 mm
Høyde:
81,6 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
30 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...100 mm
Vinkelområde:
94...94 °
Materialkvalitet:
Andre


