Øglænd system - Innvendig veggbrakett S-SPB CA-IN-75 PG - 1301094
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 73,5 mm
Høyde - 81,6 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693010948
Elnummer
1301094
Leverandørens varenummer
1301094
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Lengde:
73,5 mm
Høyde:
81,6 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
30 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
75...75 mm
Vinkelområde:
93...93 °
Materialkvalitet:
Andre
Innvendig veggoppheng. For banebredde 50 - 150


