Øglænd system - Kabelbane SPB-LB 40-300 PG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 300 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Materialtykkelse - 1,25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693010054
Elnummer
1301005
Leverandørens varenummer
1301005
Typebeskrivelse
1301005
Høyde
40 mm
Bredde
300 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Båndgalvanisert
Materialtykkelse
1,25 mm
Lengde
3000 mm
Nyttbart tverrsnitt
12000 mm²
Med overdel
Ja
Sideveggsperforering
Ja
Montasjehull i bunnen
Ja
NATO hullmønster
Nei
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Materialkvalitet
Andre
Kabelbane med ombukk hovedsakelig for å bære kabler og lysarmaturer. På forespørsel: Andre lengder, materialtykkelser, Epoxyfarger el. spesialutførelse.