Øglænd system - Kabelbane SPB-RF-40-100 HDG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 100 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Materialtykkelse - 1,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693020015
Elnummer
1302001
Leverandørens varenummer
1302001
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Høyde
40 mm
Bredde
100 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert
Materialtykkelse
1,5 mm
Lengde
3000 mm
Nyttbart tverrsnitt
4000 mm²
Sideveggsperforering
Ja
Montasjehull i bunnen
Ja
NATO hullmønster
Nei
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Materialkvalitet
Andre
BANE SPB-RF-40-100 HDG